Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
19 item(ns) com 40 versões encontrado(s)
Sem flange
Para fixação excêntrica
Design with collar: Covers the edge of the drill hole
Expanding socket to drive in
For mitre cuts 90°–180°
Screw connection point for cup connectors and for securing fittings. Applied using the COLDMELT® KSG-E cold-melt device
Suitable for heavy-duty wood joints
Suitable for wood thickness of 19 mm
Bolt with M6 thread for expanding socket
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.