Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador de encaixe rápido
Ligador direito com rosca para sistema de travagem por ar comprimido
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Instalação e remoção rápida e fácil de tubos/mangueiras
Risco de fugas reduzido
uma vez que possui menos componentes
Em latão resistente à corrosão
Economia de custos
graças à redução nos tempos de instalação e reparação
Cumpre os regulamentos internacionais DIN, DOT e SAE
Agente de funcionamento: Ar comprimido
Pressão máxima de funcionamento: Em conformidade com a norma DIN 74324
Temperatura de funcionamento: -40 °C* a +100 °C
(* a temperaturas inferiores a +2 °C, verifique a pressão do ar)
Mangueiras: Em conformidade com a norma DIN 74324
Material:
- Corpo do ligador: Latão
- Manga de reforço de tubo: Latão, niquelado
- Anel de abraçadeira de tensionamento com várias garras: Latão, niquelado
- O-ringue: PERBUNAN (nitrilos reduzidos)
Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos de travão (5-16 mm de diâmetro) devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, e nunca ultrapassar uma distância de 1,20 m entre elas.
Para tubos em poliamida de Ø de 6 a 16 mm, para ligar os componentes do sistema de travagem pneumático em viaturas com sistema de travagem por ar comprimido.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!