Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
9 item(ns) com 56 versões encontrado(s)
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a high degree of mechanical protection are required
Suitable for applications in dry areas (indoors) where a high degree of mechanical protection is required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a very high degree of mechanical protection are required
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Anéis de identificação PLIOSNAP
Anéis de identificação PLIOTEX-V em rolo