Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
7 item(ns) com 52 versões encontrado(s)
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Proporciona proteção contra calor, radiação UV, humidade e produtos químicos.
Provides excellent cable protection and flexibility, is self-extinguishing and resists extreme temperatures. Robust permanent solution for demanding environments.
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2
Maximum safety for pre-assembled harnesses - lockable, no gaps at bends, self-extinguishing in accordance with UL94 V2. Preassembled cable harnesses can be retrofitted in a quick and simple process.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Anéis de identificação PLIOSNAP
Anéis de identificação PLIOTEX-V em rolo