As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Acessório de fixação para porta basculante, Kinvaro T-Slim Para partes dianteiras de madeira
O acessório de fixação ideal para exigências de design elevadas e máximo espaço de armazenamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Pode ser encastrado ou aparafusado com um adaptador
- Profundidade de fresagem, lado da unidade: 12,2 mm, frente: 13,7 mm
- Mesmo na versão aparafusada, a altura total é de apenas 14,2 mm
- Abertura sem esforço, a porta mantém-se em qualquer posição
- Porta ajustável em três dimensões
- Ajuste contínuo prático da força da mola a partir da parte dianteira
- Suporte de fixação dianteiro de encaixe rápido sem ferramentas
- Limitador de ângulo de abertura integrado e ativado opcionalmente de 107° a 75°
- Todas as tampas podem ser pintadas
Para determinar o acessório de fixação correto (n.º do item), anote o cálculo do fator de potência/peso da porta
Disponível em dois designs:
- Com amortecedor integrado (o amortecedor soft-close pode ser ativado/desativado)
- Com função de abertura automática integrada (Tipmatic Plus); a cavilha Tipmatic (art. n.º F069135396) é necessária aqui
Sala de estar, quarto, escritório, cozinha, design
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!