Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca combinada para corte de rosca HSCo SMART STEP
Broca combinada para corte de rosca premium com tecnologia SMART STEP para perfuração, corte de roscas e escareamento precisos numa única operação, agora também para peças de trabalho mais grossas com uma espessura de material até 2xP e para quase todos os materiais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
3 em 1 – furar, cortar roscas e escarear numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
Tecnologia SMART STEP
- Trabalhe até 100% mais rápido do que com as brocas combinadas para corte de rosca convencionais
- Excelente centramento, mesmo ao trabalhar em superfícies curvas
- Furos circulares altamente precisos para uma preparação perfeita na qualidade do corte e subsequente da rosca
- Perfuração com eficiência energética
A broca combinada para corte de rosca premium é adequada para peças mais espessas, além do tratamento de chapas
Permite a perfuração, o corte de roscas e escareamento duas vezes mais profundos em comparação com as brocas combinadas para corte de rosca convencionais (2xP em vez de 1xP)
A broca combinada para corte de rosca premium é adequada para quase todos os materiais
Tecnologia SMART STEP e material de corte HSCo
Vida útil significativamente mais longa em comparação com as brocas combinadas convencionais para corte de rosca
Tecnologia SMART STEP e material de corte HSCo
Rosca de furo passante fiel ao calibre, de acordo com a norma ISO 2 (6H)
Geração de haste recém-desenvolvida com uma combinação de haste de 3 faces e reta com encaixe quadrado
A haste de 3 faces evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem do produto sustentável fabricada com 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produto exclusivo Würth
- Apenas adequada para roscas de furo passante
- De acordo com a norma DIN 74-1, não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991).
- Para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.
- É necessário adicionar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração ou óleo de corte.
- Adequado para furos em metais não ferrosos, como alumínio e latão, e plásticos com uma espessura de material de até 2xP, para uso manual e estacionário.
- Adequada para maquinação de aço até 1000 N/mm² e metal fundido com uma espessura de material de até 2xP em uso estacionário, bem como para espessuras de material de até 1,5xP em uso móvel.
- Adequada para o tratamento de aço inox e titânio com uma espessura de material de até 1xP em uso estacionário.
- Após o processo de perfuração, é essencial reduzir significativamente a velocidade de rotação para corte de roscas e escareamento.
- É necessário utilizar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração ou óleo de corte.
- Certifique-se de que trabalha em linha reta. Evite inclinações a todo o custo: Risco de quebra da ferramenta!
- Antes de inverter a broca combinada para corte de rosca, certifique-se de que remove totalmente a ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!