Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Wind suction-resistant bonding of heat insulation materials on flat roofs.
Special adhesive for secure and long-term bonding of Würth SK and Vario active flexible tape
Sistema adesivo testado para a vedação permanente de barreiras de vapor/telas de barreiras de vapor sem uma ripa de fixação em conformidade com a norma DIN 4108-7/SIA 180.
For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Sealing system for achieving "perforation-proof underlay or roof protection film”.
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.