Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola termofusível 101
Cola termofusível elástica para a remoção de mossas, e para fixação de componentes e fios de bobina na indústria elétrica.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864348.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864349.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270064.jpg)
Variantes
- Boa estabilidade térmica
- À prova de água e resistente ao envelhecimento
- Boa resistência a amaciadores de PVC
- Ligeiramente pegajosa
Poliamidas em equilíbrio com humidade do ar. A humidade absorvida pode causar espuma (formação de vapor) quando derreter as poliamidas. Recomendamos fechar bem a embalagem após cada remoção e, se necessário, secar a cola termofusível durante 48 horas a aprox. 50 °C antes de processar.
O calor que ocorre durante o tempo de armazenamento (por exemplo, devido à radiação solar) tem de ser evitado, devido às alterações que pode provocar à forma exterior da cola termofusível.
Ideal para a indústria automóvel para a remoção eficaz de mossas em diferentes materiais e superfícies através da afixação de adaptadores. Também perfeito para fixação de componentes e fios de bobina na indústria elétrica.
As superfícies de colagem devem estar limpas de pó, sujidade, humidade, gordura e desmoldantes. Os amaciadores dos plásticos e das tintas podem prejudicar a durabilidade da cola. Aplique a cola termofusível num ponto, em película ou cordão e comprima de imediato ambas as partes. Aplicar uma pressão breve aumenta a resistência.
Remoção de mossas com conjunto para desamolgar:
- 1. Limpe a mossa com um produto de limpeza adequado
- 2. Aplique cola termofusível no centro do adaptador adequado.
- 3. Fixe o adaptador no ponto mais profundo e, se necessário, arrefeça com ar pneumático.
- 4. Ligue o martelo para puxar chapa ou PinPuller ao adaptador e remova a mossa.
- 5. Após a remoção da mossa, utilize uma cunha de plástico para elevar ligeiramente a cola de termofusão numa determinada área. Pulverize o removedor de cola (art. n.º 0893 141) na fenda e deixe atuar.
- O removedor de cola espalha-se pelas fendas e solta os resíduos de cola da superfície.
- 6. Os resíduos de cola são removidos da superfície de uma só vez em questão de segundos.
Se necessário, retire quaisquer resíduos de cola com o produto de pré-limpeza (art. n.º 0893 200 1).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!