Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para superfícies sintéticas
Para colar em superfícies envernizadas ou sintéticas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente aderência a vernizes
Vasta gama de aplicações e excelente aderência a muitas superfícies envernizadas comuns sem necessidade de lixar.
Elevada qualidade de colagem
Cola de dispersão de endurecimento rápido com uma excelente aderência a vernizes. Boa resistência à humidade e ao calor. As juntas coladas endurecidas são viscoplásticas. Não provoca descoloração.
Vasta gama de aplicações
Pode ser aplicada manualmente e em recipientes de cola sob pressão.
Devido ao elevado número de sistemas de vernizes e plásticos, é necessário efetuar testes relativamente às propriedades de aderência. Juntamente com o ácido tânico da madeira, o impacto nos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho. Ao colar superfícies pintadas e de plástico, um dos componentes a unir deve ser absorvente. Não é adequada para superfícies de PVC rígido. Feche sempre o recipiente após utilização. Proteger do congelamento.
Em ambientes interiores com uma breve exposição ocasional à água que flui ou a água condensada. Colagem de frisos, madeira e materiais de madeira em tintas DD/de água/SH, painéis HPL, superfícies DKS, superfícies de resina de melamina, superfícies de poliéster e revestimentos. Colagem de unidades revestidas com resina de melamina e superfícies pintada. Colagem, por exemplo, de armários, portas interiores, bancadas de cozinha, caixilhos de portas, mesas, bancos de canto.
Pelo menos um componente a unir tem de ser absorvente. Aplicar a cola de um dos lados com o recipiente, rolo, espátula, pincel ou máquina de aplicação numa camada fina e uniforme. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!