Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para para-brisas monocomponente
Cola para para-brisas monocomponente, de alta qualidade, para todos os tipos de veículos, que pode ser utilizada em todas as estações do ano
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Pode ser utilizado em quase todas as estações do ano
- Tempo de imobilização de 1 hora para veículo com airbag a uma temperatura ambiente de -10 °C a +35 °C
- Consulte na ficha de dados técnicos os tempos de imobilização para veículos maiores
- Adequado para veículos com sistemas de assistência ao condutor
Segurança comprovada
- Tempo de imobilização de veículo confirmado através de testes de colisão e certificado TÜV em conformidade com a norma FMVSS208/212
- Cumpre os requisitos de OEM (fabricantes do equipamento original, fabricantes de veículos)
- Cola de reforço para para-brisas de alto módulo
- Adequada para antenas, não condutora
- Ideal para utilização em carroçarias de alumínio, magnésio e híbridas porque evita a corrosão por contacto
Não é adequado para colar vidros traseiros em tetos de abrir com cobertura em tecido.
É imperativo que o produto de limpeza ativo Würth e o Varioprimer Würth sejam utilizados durante a preparação das superfícies. Antes de utilizar os produtos verifique a sua validade. Aplique a cola com a pistola de forma perpendicular à estrutura, começando pelo centro da extremidade inferior do vidro. Não estacione o veículo num elevador hidráulico. Siga as instruções dos fabricantes dos veículos no que diz respeito à geometria do cordão. Os tempos de aplicação e imobilização devem ser respeitados.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Substituição de vidros de todos os tipos de veículos
Antes de aplicar o material, certifique-se de que o ambiente de trabalho está limpo. É essencial que o produto seja utilizado juntamente com os componentes do sistema Würth para garantir um trabalho correto e perfeito. As instruções de trabalho fornecidas com o produto devem ser cumpridas durante a aplicação.
Deve ser aplicado Varioprimer nas superfícies pintadas recentemente. Antes de aplicar o primário, a pintura deve estar totalmente seca.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!