Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para para-brisas Expert
Altamente modular, não condutor e 1C que é fácil de apertar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Duas horas até poder seguir viagem no caso de carros com airbag
Relativamente fácil de aplicar
Cartucho com fecho de puxar seguro
- Sem solventes e PVC
- Rutura do fio curta
- Excelente estabilidade
Segurança comprovada
- Tempo de imobilização confirmado através de testes de colisão e certificado TÜV em conformidade com FMVSS208/212
- Cumpre os requisitos dos fabricantes do equipamento original (fabricantes de veículos)
Nota
É essencial que o produto de limpeza ativo Würth e o Varioprimer Würth sejam utilizados para a preparação das superfícies. O prazo de validade dos produtos deve ser verificado antes da utilização. Aplique a cola mantendo a pistola na vertical, iniciando a aplicação no centro da parte inferior do para-brisas. Não coloque o veículo no elevador. Siga as especificações do fabricante do veículo relativamente à geometria do cordão. Os tempos de aplicação e imobilização devem ser respeitados.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base na nossa experiência e nos testes realizados por nós. Realize os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pelo nosso apoio gratuito ao cliente a menos que este serviço de consultoria e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações e desenvolvimentos técnicos adicionais.
Não estacione o veículo num elevador hidráulico. Siga as instruções dos fabricantes dos veículos no que diz respeito à geometria do cordão. Os tempos de aplicação e imobilização devem ser respeitados. O tempo de cura e de ventilação dependem da temperatura ambiente e da humidade.
A cola para para-brisas deve ser protegida contra os raios UV pelo Varioprimer e o Varioprimer deve ser protegido contra os raios UV pela extremidade de impressão serigráfica em cerâmica ou por qualquer outro meio.
Substituição de vidros para veículos comuns, viaturas comerciais, carrinhas e máquinas para agricultura e construção.
Certifique-se de que o material é aplicado num ambiente de trabalho limpo. Utilize os componentes do sistema correspondentes para aplicar a cola. O tratamento de superfície é obrigatório. Limpe as superfícies de colagem (vidro e estrutura) e deixe secar ao ar durante 5 minutos. Aplique uma camada fina de Varioprimer na superfície de colagem do vidro e deixe secar ao ar durante 10 minutos. Aplique a cola com a pistola de forma perpendicular à estrutura, começando pelo centro da extremidade inferior do vidro.
Se a tinta da superfície a colar estiver danificada ou pintada de fresco, o Varioprimer deve ser aplicado e deixado secar ao ar durante 10 minutos. A tinta deve endurecer completamente antes de o Varioprimer ser aplicado. Se o tempo entre o recorte do cordão de cola e a aplicação da cola para para-brisas for superior a 8 horas, recomenda-se a ativação do cordão de cola aparado com Varioprimer.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!