As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de vedação EPDM
Cola especial de baixo teor de solvente para uma colagem fiável e a longo prazo de fitas EPDM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente compatibilidade com materiais
A fórmula de baixo teor de solvente significa que pode ser utilizada em praticamente todas as superfícies comuns dos edifícios, por exemplo, também em esferovite.
Altamente elástica
Quando utilizada com as películas EPDM elásticas, os movimentos do edifício são devidamente compensados.
Boas propriedades de aderência
Até adere a superfícies ligeiramente húmidas (mas não molhadas).
Excelente estabilidade
O composto não escorre na alvenaria.
Sem ácido, isocianato e silicone
Inodoro
- Guarde o recipiente original bem vedado num local seco a temperaturas entre +5 °C e +25 °C sem exposição à luz solar direta.
- A fita adesiva de vedação EPDM, a cola Flexband e a cola Flexband Plus não devem entrar em contacto em condições húmidas.
- Não utilize fita adesiva de vedação EPDM em superfícies pré-tratadas com primário butílico e betume.
- Recomendamos a realização de testes preliminares em tiras de betume, devido ao grande número de sistemas diferentes.
Para colar fitas de vedação EPDM Würth em folgas de janelas e portas e noutras superfícies de construção. Também pode ser utilizado em superfícies com folgas irregulares.
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem massa lubrificante. Para pré-tratamento, consulte a folha de dados técnicos.
Aplique a fita adesiva de vedação EPDM na superfície e limpe-a com uma espátula dentada. Dependendo da largura da película, a largura da cola deve ser de, no mínimo, 40 mm no edifício e de, pelo menos, 30 mm no elemento, com uma espessura de 1 mm em cada caso. Preste atenção às especificações de planeamento, se for necessária uma ligação de superfície total. Com sobreposições de película, mantenha um comprimento de sobreposição de, pelo menos, 10 cm.
Cole a fita EPDM na superfície e pressione-a ligeiramente com um rolo de pressão, assegurando em simultâneo a instalação sem tensão e a formação de um ciclo de movimento. Depois de pressionar a película, a folga de colagem deve ter uma espessura de camada de, pelo menos, 1 mm e ser completamente preenchida com cola, sem bolsas de ar. A fita pode ser ajustada até 30 minutos após a colagem.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!