As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola para carroçaria Powerbond
Sistema de resina epóxi de 2 componentes de alta resistência para a reparação de carroçarias
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Cola de resina epóxi de alta resistência
- A reparação restabelece a firmeza e rigidez original
- Menos pontos de solda
- Cumpre os requisitos dos fabricantes de automóveis
Tecnologia de partículas de vidro
Mesmo que seja exercida demasiada pressão, é garantida uma espessura de cola de 0,7 mm a 1,2 mm
Excelente estabilidade
A cola não escorre em superfícies verticais (tixotrópica)
Excelente proteção contra a corrosão
- O grau original de resistência à oxidação é mantido
- Impede-se a ocorrência de corrosão nas soldaduras
Pode ser soldada
Pode ser lixada e pintada
Sem silicone nem VOC
Não é indicada para as partes da carroçaria que suportam a carga (por exemplo, colunas A, barras longitudinais do chassis, etc.). Ao substituir as peças, não as cole em superfícies visíveis, uma vez que podem surgir "sombras". O produto deve ser armazenado num local sem formação de gelo. Para pistolas a bateria ou pneumáticas, deve ser aplicado o ajuste/nível de alimentação mais baixo para evitar que o cartucho se deforme.
Cola estrutural para aço, alumínio, aço inox e plásticos reforçados com fibra de vidro (PRFV, PRFC). Para colar partes da carroçaria, como guarda-lamas, painéis laterais, arcos das rodas, painéis de tejadilhos e painéis das portas.
O substrato tem de ser capaz de suportar cargas e deve estar limpo, seco, sem gordura e ferrugem. Os resíduos de cola antigos também têm de ser removidos. Respeite as instruções de processamento. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!