Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
Variantes
Boas propriedades de aderência numa grande variedade de substratos
- Elevada aderência inicial
- Secagem rápida
Fácil de utilizar
- Pronto a utilizar
- Lata prática com pincel
- Fácil de espalhar
Resistente aos efeitos da água (incluindo água salgada), gasolina, ácidos diluídos e soluções alcalinas
Resistência ao envelhecimento
Depois de seco fica transparente
Sem silicone
- Proteger da exposição à luz solar direta e ao calor.
- A cola para borracha de perfis deve ser armazenada num local fresco e seco a temperaturas entre +15 °C e +25 °C
As aplicações típicas são borrachas de portas e janelas, vedantes, tapetes isolantes e revestimentos em automóveis, caravanas e barcos, bem como colagem de solas e folhas de espuma PU. Não adequado para colocação de alcatifa!
Os componentes devem estar secos e sem pó nem gordura. É possível aplicar com um pincel ou uma máquina.
Aplique a cola para borracha de perfis uniformemente em ambas as superfícies a colar. Aplique duas camadas em materiais absorventes. Após um tempo de secagem de, pelo menos, 10 minutos, pressione as superfícies uma contra a outra.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!