Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
8 item(ns) com 8 versões encontrado(s)
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Fast bonding flexible mortar C2 FT S1 in accordance with DIN EN 12004
White, hydraulically hardened, plastic-coated natural stone mortar in accordance with EN 12004 C2 TE
White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Massa consistente multiusos I
Cola de montagem Multikraft
Cola de montagem, sem solventes
Cola de montagem
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Cola estrutural, Cola e Veda
Cola de montagem VWM