As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola estrutural de 2 componentes MAK 38
Para colar metal, materiais compósitos e vários plásticos uns aos outros e a si próprios
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ampla capacidade de aderência
Cola diversas superfícies
Muitas superfícies metálicas não necessitam de primário
É possível colar rapidamente metais sem pré-tratamento.
Alta resistência
Excelente resistência à deterioração do material e aos impactos.
Excelente resistência aos meios
Resistente a água, humidade, gasolina, diesel e óleo do motor.
Excelente resistência térmica até 120 °C
- Aderência permanente e firme numa variedade de aplicações
- Suporta até +230 °C durante curtos períodos de tempo
Sem silicone e solventes
ISEGA:
Pode ser utilizado em áreas alimentares, por exemplo, para unir componentes de plástico e metais em áreas onde os alimentos são processados ou armazenados. Os componentes fabricados com o adesivo podem ser utilizados em contacto direto com os alimentos, no que diz respeito ao adesivo, desde que este tenha endurecido o suficiente. Certificado de autorização n.º: 46630 U18
- Não é indicada para utilização permanente em ácidos e bases altamente concentrados ou em soluções orgânicas agressivas, tais como tolueno, cetonas e ésteres.
- Proteger do gelo.
Especialmente recomendada para aplicações sujeitas a elevadas cargas dinâmicas, térmicas ou climáticas. Graças à sua flexibilidade, também pode ser utilizada para ligar materiais com diferentes coeficientes de expansão térmica. Ideal para componentes automóveis, componentes elétricos, eletrodomésticos, produção de metal, reservatórios de plástico, fabrico de plástico e composto, sinais e expositores, caixas de proteção termo-moldadas, aplicações na indústria farmacêutica, alimentar e de bebidas, de acordo com a certificação ISEGA, etc.
As superfícies a colar não devem ter pó, óleo, massa lubrificante ou outro tipo de contaminação.
O bocal do misturador é fixado ao cartucho duplo do MAK-38 e o cartucho é inserido na pistola. Não utilize os primeiros 2 centímetros para colagem. Aplique cola suficiente nas superfícies a colar, certificando-se de que existe uma folga mínima de 1 mm ao pressionar as peças. O tempo de pressão é de aprox. 10 min. A pressão excessiva nas peças coladas pode, em determinadas circunstâncias, ter um impacto negativo na espessura da camada adesiva e, consequentemente, na qualidade da ligação. Em caso de dúvida, utilize distanciadores. Se o trabalho for interrompido durante mais de 10 minutos, substitua o misturador.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!