Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50
Cola de dois componente sem solventes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
Variantes
Cura rápida
A reação dos dois componentes resulta numa velocidade de cura rápida que permite uma aplicação imediata.
Vasta gama de aplicações
Cola peças metálicas, uma grande variedade de plásticos, vidro, cerâmica, etc., entre si.
Elevada força de tração
As elevadas forças de tração e resistência ao cisalhamento mantêm-se mesmo sob influência de calor.
Fantástica resistência a químicos
- Resistente a muitos líquidos, como água, gasolina e óleo
- Resistente ao envelhecimento e substâncias
Pode ser lixada quando totalmente endurecida
Elevado nível de transparência
Sem silicone e solventes
É possível que ocorra descoloração devido à influência dos raios UV.
Adequada para colar vários materiais com elevada resistência ao impacto e à tração e excelente resistência a escamação e choques. Uma vez que a cola de secagem rápida é transparente, esta é adequada para colagens exigentes, e portanto é um composto ideal para as diferentes aplicações tais como, colagem de chapas de aço inoxidável, reparações de peças metálicas e plásticas partidas, fabrico de placas de circuito, etc.
As superfícies adequadas incluem aço, aço galvanizado, alumínio, cobre, latão, metais galvanizados ou revestidos, plástico reforçado com fibra de vidro polida, ABS, PVC rígido, SMC, vidro, cerâmica, betão, plástico reforçado com fibra/SMC, madeira, poliuretano, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!