As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ampla capacidade de aderência
Praticamente todos os materiais podem ser colados entre si
Aplicação eficaz com uma espátula ou pincel
- Pode ser facilmente aplicada à superfície a colar com um pincel e uma espátula dentada
- Pode pintar-se com a maioria das tintas
Resistência ao envelhecimento
Garante aderência durante muitos anos
Boa elasticidade
Compensa os movimentos dos materiais
Alta resistência
Resistente a ácidos diluídos e a soluções alcalinas, água e álcool
Sem silicone
- Não deve ser utilizada em poliestireno, PVC macio, películas de PVC, PE e PP
- As superfícies lisas devem ser lixadas
- Resistência limitada à humidade
Para aplicar revestimentos e colagem de outras superfícies.
As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Aplique uma camada uniforme generosa da cola em ambas as superfícies com um pincel ou uma espátula de dentes finos (profundidade dos dentes de cerca de 1 mm). Após um tempo de secagem de cerca de 10-15 minutos, pressione as peças rápida e firmemente. As peças devem ser coladas num período de cerca de 45 minutos após a aplicação da cola.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!