Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Altamente resistente à água
Qualidade D4 testada em conformidade com a norma DIN/EN 204. Testada pelo Institut für Fenstertechnik e.V. (Instituto Alemão de Tecnologia de Vidros) em Rosenheim
Elevada estabilidade térmica
Para ligações de colagem de alta resistência no exterior
Tampa dispensadora especial
A tampa de torcer proporciona um trabalho limpo sem que o bocal fique obstruído e permite que a tampa seja fechada rapidamente
Para utilização universal
Para a produção estrutural resistente à humidade de janelas, caixilhos de portas e colagem de cassetes, escadas, corrimões, etc. Também é extremamente adequado para teores mais altos de humidade da madeira
Formação de espuma
A formação de espuma permite que a cola elimine fendas facilmente
Sem risco de descoloração
Também é evitada descoloração em madeiras com uma elevada proporção de ácido tânico
Devem ser realizados testes preliminares para verificar se são obtidas as propriedades adequadas de aderência para o design e tipo de madeira em questão.
Para freixo, recomendamos um pré-tratamento do substrato com Adhesion Plus para plástico/pedra/madeira (art. n.º 089010062).
As madeiras oleosas devem ser coladas imediatamente após o processamento, de forma a minimizar o risco de formação de uma camada separada.
Consulte a tabela geral para obter os dados técnicos
Utilização no interior com frequente exposição a água corrente ou água de condensação, bem como em vários tipos de madeira e no exterior com proteção adequada de superfícies
- Para colar caixilhos e cartuchos de portas
- Para colar janelas, juntas de caixilhos, perfis laminados e outros ligados em comprimento por juntas dentadas
- Degraus e balaustradas, corrimões
- Colagem de estruturas
- Gradeamentos de varandas, mobiliário de jardim e cercas
- Montagem, superfície, soalhos e blocos
- Juntas em placas de MDF
- Revestimento de extremidades fixas com folheados e tiras de madeira maciça
- Madeiras macias, duras, exóticas e aglomerado
- Painéis de construção minerais, materiais cerâmicos, betões e espumas rígidas
- Muitos tipos de plástico, metais e chapas metálicas em substratos absorventes
Instruções de aplicação:
- Aplique uma camada fina de cola PUR num dos lados diretamente a partir do frasco ou utilize a espátula para a aplicar no lado menos poroso
- As superfícies a colar devem estar limpas e sem gordura. Remova quaisquer desmoldantes das superfícies plásticas
- A folga para cola não deve ultrapassar 0,2 mm, dado que quanto maior for a folga, menor será a resistência de colagem
- Remova salpicos de cola frescos com produto de limpeza PU. Os resíduos de cola antigos só podem ser removidos mecanicamente. Feche o frasco após a utilização. Proteger do gelo
- A cola endurece com humidade. No entanto, a humidade da madeira não deve exceder os 14%. Pelo menos um dos substratos a colar deve ser absorvente. Se ambas as superfícies não tiverem a humidade necessária para a reação, a superfície da junta deve ser ligeiramente humedecida. As superfícies lisas devem ser lixadas
- O processo de ligação deve ocorrer sob pressão para garantir um contacto suficiente das superfícies a colar. Quanto maior for a pressão, maior é a capacidade de carga posterior. A continuação dos trabalhos com os elementos colados é possível após 2 a 3 horas. A aderência final demora até 7 dias
- O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, dos níveis de absorção e humidade do material, das quantidades de aplicação e das tensões aplicadas no material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!