Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cobertura de proteção para pintura Tecido HDPE
Adequada para utilização no interior e exterior
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Vantagens do HDPE de qualidade:
- A elevada densidade das películas de HDPE confere maior resistência e uma temperatura de fusão mais elevada (130-135 °C).
Desta forma, o HDPE tem uma maior resistência térmica e resistência a produtos químicos do que as películas de LDPE.
- As películas de polietileno protegem contra todos os tipos de tinta e verniz comuns. No entanto, os solventes contidos migram através da película após exposição prolongada.
Contudo, as características mecânicas quase não são afetadas por esta migração.
- Em comparação com as películas de LDPE, as películas de HDPE com a mesma espessura são mais resistentes a tintas e vernizes e têm uma maior resistência à migração.
A película não é resistente a raios UV, o que significa que tem de estar protegida da radiação UV. Se for exposto à luz UV, o produto perde as suas propriedades mecânicas em aproximadamente 1-2 meses.
Para cobrir grandes áreas de pavimento, componentes e instalações que necessitem de proteção contra humidade, pó, tintas, etc., durante trabalhos de pintura e renovação. Adequada para utilização no interior e exterior.
No caso das lonas, o primeiro passo é remover a embalagem. Desdobre a lona dobrada e esta estará pronta a utilizar. Geralmente, as coberturas de proteção são concebidas para serem usadas só uma vez. Dependendo da quantidade de sujidade entranhada, podem ser utilizadas mais do que uma vez. Armazene num local seco e à temperatura ambiente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!