Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de clipes AMO® de montagem 400 peças
Clipe de montagem universal com tira de fixação. Ideal para a colocação profissional de blocos durante a instalação de janelas e um apoio ideal para muitas tarefas de instalação e fixação como uma combinação prática
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Ideal como base e para uma variedade de tarefas de instalação e fixação
- Para transferência de carga profissional e colocação de blocos durante a instalação de janelas
- Para colocação de blocos durante a instalação resistente à intrusão de elementos de janela
- A patilha de fixação facilita a instalação em ranhuras estreitas
- A tira de fixação garante um posicionamento muito preciso do parafuso
- O chanfro de encaixe permite a colocação fácil de blocos com vários clipes AMO
- Os clipes fabricados com material em PP sólido são robustos e resistentes
- Superfície de contacto canelada completa
- Para transferência de carga profissional e colocação de blocos durante a instalação de janelas e portas
- Para colocação de blocos durante a instalação resistente à intrusão de elementos de janela. Testado por IFT Rosenheim
- Ajuda na instalação com embalagem e nivelamento, especialmente para extensões e construção a seco
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!