Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta redonda
Extremely flexible sling for loads of all kinds that is gentle on surfaces
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Fabricada em poliéster de alta resistência com tecido canelado
Garante uma elevada capacidade de carga, apesar da tara baixa
Cinta redonda sem fim
Capacidade de carga identificada por código de cores
Cinta extremamente flexível para cargas de todos os tipos
- Suave para as superfícies
- Risco de ferimentos consideravelmente baixo em comparação com cintas convencionais
Utilização possível das cintas redondas a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
Graças à sua tara baixa e grande flexibilidade, as cintas redondas possuem excelentes propriedades de manuseamento, motivo pelo qual são utilizadas tanto em fábricas como em estaleiros de obra.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!