Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cinta de lixa para extremidades
Base de papel F com grão de óxido de alumínio, dispersão semiaberta, para cargas extremamente elevadas (p. ex., calibragem).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Obstrução mínima graças ao equipamento antiestática
Proporciona uma vida útil extremamente longa.
Papel F, dispersão semiaberta com equipamento antiestática
- Capacidade de carga extremamente elevada das cintas de lixa (p. ex., calibragem)
- Impede a obstrução precoce da cinta de lixa
- Polimento de acabamento perfeito
- Baixo impacto das poeiras ao lixar (pó fino)
As correias devem ser armazenadas em divisões secas e sem formação de gelo. Não armazene perto de aquecedores, paredes, portas ou janelas frias ou húmidas e diretamente no chão. São recomendadas temperaturas de armazenamento entre 18°C e 22 °C, com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Proteja as cintas da exposição à luz solar direta. Se possível, armazene as cintas de lixa na embalagem original até ao momento da utilização. Armazene as cintas de lixa que tenham sido removidas da embalagem de modo a evitar deformações.
Para lixadoras de extremidades
Calibragem, lixar painéis dianteiros e laterais de armários (folheados), lixar componentes de estruturas para armários em madeira maciça. Especialmente adequado a madeira folheada, madeira maciça (madeira dura, madeira macia, madeira de fibras irregulares, madeira resinosa) e materiais à base de madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!