Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Manga de lixa, corindo sintético (óxido de alumínio) Para cilindros de expansão e insufláveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Fecho-técnica de enrolamento
- Polimento suave
- Fecho sem deixar marcas
Sem marcas de rebarbas na peça de trabalho
- Independente da direção de utilização
Tecido de fibras cruzadas robusto
Elevada resistência a rasgões
Aglomerante de resina completamente sintética
Longa vida útil
Velocidade máxima de rotação: 2800 rpm
Ideal para lixamento de superfícies, rebarbação leve e remoção de descoloração
Materiais a processar:
Aço, aço forjado, ferro maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de embutidura profunda, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira e plásticos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!