Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Cola de poliuretano de 1 componente para colar placas de espuma rígidas em poliestireno em áreas de perímetro
1K polyurethane foam for securing insulation panels to façades
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Fast bonding flexible mortar C2 FT S1 in accordance with DIN EN 12004
Secure adhesive strength for wallpapering devices, airless devices, brush application and wall adhesive technology
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.