Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
9 item(ns) com 25 versões encontrado(s)
Para o funcionamento de cilindros hidráulicos
Modelo particularmente leve em alumínio
Uma unidade hidráulica compacta com tara baixa (4,80 kg) para pressionar e puxar com uma amplitude de movimento de 70 mm.
Used to operate hydraulic cylinders with the foot
Curso de 50 mm
Conjunto de ferramentas universais para empurrar e puxar os rolamentos das mangas do eixo, cavilhas de união e rolamentos silenciosos com uma amplitude de movimentos de aproximadamente 113 mm.
For universal use for the removal and installation of bearings, bushings, sleeves etc.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.