Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave universal de aperto rápido, tamanho 8–32 mm
Chave de aperto rápido de bloqueio automático para medidas de chave 8–32 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Especialmente adequada para locais de difícil acesso graças ao alicate de bloqueio que aperta na direção da rotação
- Fixação suficiente mesmo em cabeças sextavadas muito arredondadas
- Especialmente resistente graças ao material CrV forjado de alta qualidade
- Cabeça de aperto pequena de 8–17 mm (5/16–11/16"), cabeça de aperto grande de 14–32 mm (9/16–1 1/4")
Especialmente adequada para roscas esféricas em barras estabilizadoras, peças de ligação entre ligações roscadas de mangueiras, ligações roscadas em tubos de óleo e ar em locais estreitos, unidades de ar comprimido, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!