Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave métrica combinada com roquete e POWERDRIV®
Chave ZEBRA® reta, fina e de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Chave especial de luneta e boca
- A boca extremamente forte com um desvio de 15° permite desapertar até os parafusos encravados
- O roquete na luneta reta é utilizado para apertar os tipos de parafusos mais comuns
- Para um aperto rápido e sem esforço, a luneta tem um estriado fino com 72 dentes
- Para mudar o sentido de rotação, basta simplesmente virar a chave
- A funcionalidade versátil reduz os custos de substituição e armazenamento
Excelente qualidade para uma longa vida útil
- Em aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies são cromadas e têm um acabamento mate acetinado, o que garante uma aderência segura, mesmo com as mãos oleosas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave combinada com roquete reduz os custos de substituição e armazenamento
Esta ferramenta especial só pode ser sujeita a cargas até ao binário máximo. Por este motivo, a aplicação das chaves para soltar parafusos é limitada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!