Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave dinamométrica de 1/2"
Com quadra de encaixe e cabeça de roquete de dentes finos (72 dentes)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Precisão de ± 3% do valor definido, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789:2003
- Ajuste fácil e preciso através de rotação do punho
- Quadra reversível e/ou de encaixe
- Escala em Nm e também em lbf/ft.
- Percetibilidade acústica e tangível ao atingir o binário evita o aperto excessivo dos parafusos
- Punho antiderrapante de 2 componentes
- Com declaração de conformidade
As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que têm de ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas. Recomendamos a calibração anual por parte dos nossos serviços técnicos.
Após a utilização, aliviar a mola e colocar no valor mínimo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!