Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Chave dinamométrica de 1/2" com roquete com furo de inserção
Chave dinamométrica de 1/2" com roquete com furo de inserção - 1
Chave dinamométrica de 1/2" com roquete com furo de inserção - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave dinamométrica de 1/2" com roquete com furo de inserção

Chave dinamométrica para aperto para a esquerda e para a direita, com quadra de encaixe com furo de inserção de 1/2" e cabeça de roquete

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Trabalho preciso


  • Aperto preciso com uma precisão de aperto muito elevada de ± 3%, o que a torna mais precisa do que o estipulado na norma

  • Indicação claramente audível e percetível quando o valor do binário é atingido para um aperto mais controlado

  • Escala dupla grande e de leitura fácil em Nm e lbf-ft

  • Ajuste simples e preciso do binário, rodando a extremidade do cabo

  • Botão de bloqueio para bloquear e desbloquear valores definidos

  • Em conformidade com a norma ISO 6789-1 relativa às chaves de fendas dinamométricas manuais


Fácil de utilizar


  • Design compacto com uma altura de cabeça de roquete de apenas 24 mm, ideal para trabalhar também em espaços apertados

  • Não precisa de ser desapertada após a utilização, pelo que não é necessário repor o valor mais baixo da escala

  • Cabo 2C ergonómico e antiderrapante para um trabalho confortável e uma transmissão de força ideal

  • Fácil de utilizar graças à quadra de encaixe com furo de inserção para trocas rápidas de chaves de caixa

  • Adequada para aperto para a esquerda e para a direita, para um aparafusamento preciso de rosca à esquerda e à direita

  • Embalagem do produto robusta, resistente ao desgaste, à humidade e ao óleo, feita de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo)
Aviso
  • As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas

  • Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento. O intervalo começa com a primeira utilização da chave dinamométrica
Instruções