Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave dinamométrica 1/4" com roquete reversível
Chave dinamométrica compacta e fina com quadra de encaixe reversível de 1/4" e cabeça de roquete
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Operação precisa
- Aperto preciso com uma precisão de aperto muito elevada de ± 3%, o que a torna mais precisa do que o estipulado na norma
- Indicação claramente audível e percetível quando o valor do binário é atingido para um aperto mais controlado
- Escala dupla de leitura fácil em Nm e lbf-ft
- Ajuste simples e preciso do binário, rodando a extremidade do cabo
- Em conformidade com a norma ISO 6789-1 relativa às chaves de fendas dinamométricas manuais
Compacta e sofisticada
- Design compacto e esguio para trabalhar em espaços reduzidos
- Trabalho confortável graças ao cabo ergonómico com uma superfície confortável de aderência
- Alterne rápida e facilmente entre a rotação para a esquerda e para a direita com a base rotativa prática
- Embalagem do produto robusta, resistente ao desgaste, à humidade e ao óleo, feita de 100% PCR (plástico reciclado pós-consumo)
- Após a utilização da chave dinamométrica, solte a mola rodando-a para o valor mais baixo da escala
- As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que devem ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas
- Recomendamos a realização de calibrações anuais através do serviço de reparação da Würth (Master Service) após 12 meses ou 5000 operações de aparafusamento. O intervalo começa com a primeira utilização da chave dinamométrica
Versátil para o aperto preciso e controlado de porcas e parafusos com o binário necessário, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em bicicletas ou motos, para utilização na indústria, em estaleiros de obra ou na gestão de edifícios.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!