As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de parafusos dinamométrica de 1/4"
Chave de parafusos dinamométrica para um aperto controlado para a direita e para a esquerda
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Precisão de aperto: ± 6% do valor definido
Em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789:2003, Tipo II, Classe D
Definição simples e rápida do binário sem ferramentas adicionais
Basta puxar a bucha para trás, rodar o punho e já está!
Punho macio com adaptador quadrado de 1/4" na extremidade
Por exemplo, extensão do punho em T para uma maior transmissão de força
Com certificado de calibração e instruções de funcionamento fornecidos numa caixa de plástico
Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)
Para a montagem profissional de sensores de monitorização da pressão dos pneus, uniões roscadas de automóveis, bicicletas, motociclos, quadros elétricos, modelismo, dispositivos eletrónicos, atividades de montagem industrial e inserções indexáveis
Após a utilização, aliviar a mola e defina o valor mais baixo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!