Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de luneta dupla métrica com POWERDRIV®
Forma reta para trabalhar em espaços confinados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Chave de luneta dupla reta para trabalhos exigentes
- Graças à sua forma reta, haste curta e cabeças finas, a chave de luneta dupla garante uma transmissão de força eficiente, mesmo em locais de difícil acesso
- O design poupa tempo e esforço
- As cabeças são escareadas em ambos os lados e o ângulo de aperto é de 12°
Conforme com as normas e de qualidade muito elevada
- A chave de luneta dupla está em conformidade com as normas DIN 838/ISO 3318
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies têm um acabamento cromado mate para uma aderência segura, mesmo com mãos oleosas
- As lunetas também são polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave de luneta dupla reduz os custos de substituição e armazenamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!