Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de luneta dupla métrica Sextavada com POWERDRIV®
Forma aberta com articulação, ferramenta ZEBRA® de qualidade profissional
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Chave de luneta dupla ergonómica com articulação
- A boca tem um desvio profundo de 15° e uma articulação rotativa de 230° na luneta para uma transmissão de força eficiente, mesmo em locais de difícil acesso
- Modelo especial para junções aparafusadas em espaços confinados, por exemplo, no setor automóvel
- O design poupa tempo e esforço
De qualidade muito elevada para uma longa vida útil
- Com aço cromo-vanádio comprovado
- As superfícies têm um acabamento cromado mate para uma aderência segura, mesmo com mãos oleosas
- As lunetas também são polidas
- A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média
- A funcionalidade a longo prazo da chave de luneta dupla reduz os custos de substituição e armazenamento
O POWERDRIV® roda os parafusos nas condições mais extremas, recorrendo às extremidades e não aos cantos, como é habitual
ZEBRA® é a marca Premium para ferramentas manuais profissionais da WÜRTH
Modelo especial para junções aparafusadas de acesso difícil em espaços confinados, p. ex.:
- Bocal de ventilação de travão de 8 mm e tubos de travão
- Casquilho de purga de travão de 9 mm, ventilação da embraiagem no VW Golf IV, Touran e nos modelos com o mesmo design
- Tubos de travão de 10, 11, 12 mm do VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, tubo de direção assistida do VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, junta do parafuso do tubo de óleo na servo-bomba
- Tubos de travão de 13 mm do Ford, Rover, Saab
- Common rail Bosch de 13, 14, 17, 19 mm VW, Mercedes e ligações de ar condicionado de quase todos os fabricantes, p. ex., Waeco, Denso, Bosch e Hella
- Common rail do tubo de diesel de 15 mm Volvo
- Sensor de temperatura de escape de 17 mm Passat
- Novos tubos de óleo da norma ISO de 16, 18 mm, veículos americanos, p. ex., Chrysler
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!