Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave de fenda PH com punho 3C com lâmina sextavada
Lâmina cromada escovada contínua, chave sextavada e punho de 3 componentes com tampa de impacto
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Transmissão de força melhorada
- Lâmina sextavada cromada escovada, extremamente robusta e contínua
- A tampa de impacto grande na extremidade do punho permite percutir e cinzelar
- Transmissão de força melhorada graças à chave sextavada temperada e revestida a níquel mate para chaves de boca fixa na lâmina
- Identificação rápida do tamanho certo usando o código de cores Würth na lâmina
- Ponta Black Point para o melhor encaixe possível no parafuso
- Acabamento da ponta de acordo com as normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para chaves de fendas PH
Redefinição da fixação segura
- Trabalho sem esforço graças ao punho 3C com núcleo duro, câmaras macias e superfície macia e antiderrapante
- As câmaras macias no punho adaptam-se perfeitamente a qualquer mão, permitindo uma transmissão de força muito superior
- O punho apresenta lados achatados e reentrâncias ergonómicas para uma melhor transmissão da força, permitindo um trabalho eficiente e um binário mais elevado
- A zona de rotação rápida e o material duro na parte inferior do punho permitem uma rotação rápida utilizando o dedo indicador e o polegar assim que o parafuso é solto
- Identificação rápida e fácil devido ao símbolo na lâmina e ao tamanho impresso no punho
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!