Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Chave dinamométrica 1/4''
Chave dinamométrica 1/4'' - 1
Chave dinamométrica 1/4'' - 2
Chave dinamométrica 1/4'' - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave dinamométrica 1/4''

Chave dinamométrica com quadra de 1/4'', encaixe de 1/4'' e aperto para a direita

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Precisão de aperto com +/- 6% de tolerância em relação ao valor da escala definida

  • Ajuste rápido e fácil do binário: Basta deslizar a manga para trás e torcer o cabo

  • O cabo ergonómico com componentes macios adapta-se confortavelmente à mão

  • Quadra interior de 1/4'' na extremidade do cabo para utilização com uma extensão, por exemplo, uma chave em T

  • Em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-1, Tipo II, Classe D
Aviso
  • Com certificado de calibração e instruções de utilização

  • Fornecida em estojo plástico

  • As ferramentas de precisão, como as chaves dinamométricas, devem ser inspecionadas regularmente utilizando o equipamento de medição adequado e reajustadas, se necessário

  • Recomendamos uma calibração regular a cada 12 meses ou após 5000 operações de aperto a partir da primeira utilização da chave dinamométrica