Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cera para cavidades PLUS
Para reparações e preservação de longa duração
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Alta capacidade de fluência e excelente penetração, protegendo eficazmente até dobras de difícil acesso
- Efeito hidrófugo: penetra e afasta a humidade
- Sem compostos aromáticos, adequada para tintas e componentes de borracha e plástico disponíveis no mercado
- Elevada resistência ao calor e boa flexibilidade a temperaturas baixas
- Proteção anticorrosiva ideal com uma camada de apenas 50 µ de espessura
- Nível reduzido de VOC
- Teor muito elevado de sólidos
- Rendimento: Aerossol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (recipiente de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco
A temperatura do material encontrar-se entre +10°C e +30°C. Após a utilização, vire a lata de aerossol para baixo e pulverize até que o bocal esteja vazio.
Para proteção duradoura de áreas em cavidades da carroçaria do veículo propensas a corrosão. Utilizada para tratar subsequentemente vedantes existentes e para restaurar a proteção anticorrosiva após trabalhos de reparação devido a acidentes.
Agitar bem a lata antes de utilizar. Aplique uma camada fina de cera para cavidades com a pistola pulverizadora de pressão com copo e a sonda correspondente. Aplique o spray diretamente ou com a sonda, dependendo da área de utilização. Pressão de funcionamento: 6 bar
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!