Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cavilha M8 BFB 8
For concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Para betão
Observe a categoria correspondente do dispositivo quando selecionar os pregos.
Sugestão prática:
Para evitar a sobrecarga da ligação entre a cavilha e a superfície de fixação através de forças de torção, é necessário apertar a rosca da porca correspondente com uma chave dinamométrica.
Binários de aperto recomendados:M6 / M8
Superfícies de betão 4 Nm / 6 Nm
Superfícies de aço: 6 Nm / 8 Nm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!