Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polar de alta visibilidade UMA COR
EN ISO 20471:2013, Classe 3/2, 100% poliéster – 280 g/m²
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Elevado nível de proteção térmica.
- Tecido tratado com agentes antiborboto
- Cordões de ajuste elásticos na cintura.
- 2 bolsos na cintura com fecho e aba.
- Forro interior em malha respirável.
- Punhos elásticos ajustáveis.
Temperatura máx. de lavagem 40 °C
Não passar a ferro
Não secar na máquina
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!