Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cartucho de bucha química para argamassa W-VD
Para buchas químicas W-VD/S, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4, W-VD/A4, W-VD/HCR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Capacidade para suportar cargas elevadas, espaçamento axial e até à extremidade baixo
- A argamassa de injeção curada proporciona a melhor vedação possível do orifício perfurado
- A fixação com baixa pressão de expansão permite um espaçamento até à extremidade e axial baixo
- Fixação por colagem entre argamassa, varão roscado e base de fixação. Varão roscado de aço galvanizado nos seguintes tamanhos: M8, M10, M12, M16, M20 e M24
Aço galvanizado: Aprovação técnica Europeia ETA-06/0074
Dimensões em conformidade com as "Orientações de aprovação técnica europeias (ETAGs) para buchas metálicas para uso em betão", Apêndice C, processo de medição A
Resistência ao fogo: F30, F60, F90, F120: Exposição ao fogo num dos lados em conformidade com a norma DIN EN 1363-1:1999-10
Limpe o furo: 1x soprar, 1x escovar, 1x soprar, 1x escovar
Insira o varão roscado com o auxílio de um berbequim de percussão ou um berbequim de impacto em modo de rotação + impacto.
Pode ser utilizado para cargas médias a pesadas
A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão padrão reforçado e não reforçado com uma classe de resistência mín. de C20/25 e máx. de C50/60 em conformidade com a EN 206:2000-12
Fixação com aprovação técnica europeia em betão não fissurado (zona de compressão)
A bucha pode ser utilizada para fixações com cargas predominantemente estáticas (por exemplo, tara, acessórios, materiais armazenados) ou cargas quase estáticas
Instalação em betão seco ou húmido
A temperatura na área circundante à argamassa não deve exceder os +50 °C e a curto prazo os +80 °C
Para uso em betão < C20/25 e pedra natural resistente à compressão (sem aprovação)
W-VD/S (aço galvanizado) pode ser usado em áreas interiores secas
Adequado para fixação de estruturas de metal, perfis de metal, suportes, placas de base, apoios, estruturas de madeira, vigas, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!