Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cartucho de cola termofusível
Cola termofusível com base EVA para utilização universal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Boa fluidez
- Ajuste de baixa viscosidade
- Altamente resistente ao calor
- Muito boas propriedades de fluidez contínua sem fios de cola
Para utilização universal
- Para utilização em todas as máquinas de colagem de rebordos disponíveis no mercado
- Rolos e bocais ranhurados disponíveis mediante pedido
Enchimento fácil
Mantém as juntas húmidas.
Sem silicone
Os resíduos de cola só podem ser removidos mecanicamente.
Colagem de orlas interiores
Utilização universal em:
Orlas de resina melamínica, poliéster*, ABS*, PVC* (* apenas com material de orlas preparado)
Orla de madeira maciça e madeira folheada em:
Aglomerado, contraplacado, painéis MDF e contraplacado com núcleo de madeira
Coloque os cartuchos no recipiente de pré-fusão da máquina de colagem de rebordos e ajuste a temperatura de fusão e a velocidade de alimentação, se necessário. A temperatura de aplicação deve ser entre 190°C e 210°C. Tenha em conta a pressão de contacto. A máquina deve ser ajustada de acordo com as instruções do respetivo fabricante. Em caso de interrupções prolongadas de trabalho, a temperatura deve ser reduzida para 150–160°C para impedir que a cola queime. O recipiente de pré-fusão deve ser limpo em intervalos regulares. A placa de furação deve estar livre de pó e gordura. A temperatura da placa de furação e da orla deve ser 18–20°C. Evite correntes de ar. Para orlas de espessura superior a 4 mm, é necessário um pré-aquecimento mais longo para garantir o tempo de processamento. Recomendamos sempre a realização de testes preliminares nos painéis de madeira maciça e laminados.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!