Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Carrinho para transporte de mercadoria

Produtos mais populares na categoria de Carrinho para transporte de mercadoria

Schwere Güter kraftsparend bewegen - mit Transportkarren von WÜRTH

Eine Transportkarre zählt zur Standardausrüstung in Material- und Versandlagern sowie in Werkstätten. Wann immer sehr schwere oder sperrige Güter zu bewegen sind, kommen Transportkarren in unterschiedlichen Bauweisen zum Einsatz. Das kann eine einfache Sackkarre sein, eine Treppenkarre mit Dreistern-Rädern oder aber eine klappbare Transportkarre, die im Firmenfahrzeug Platz findet. Das Sortiment von WÜRTH umfasst all diese und viele weitere stabile Transportkarren für den sicheren Transport der verschiedensten Güter – erfahren Sie hier mehr über Transportkarren und die verschiedenen Ausführungen, die bei WÜRTH erhältlich sind.

Sackkarren und weitere Transportkarren für die unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen

Die klassische Form der Transportkarre ist die Sackkarre. Sie hat eine relativ breite Rückseite und eine kurze, breite Schaufel – optimale Abmessungen, um Sackware aufrecht zu transportieren. Natürlich eignet sich die Sackkarre auch für den Transport anderer großformatiger Güter, breite Lagerboxen oder Gasflaschen sind auf der kurzen Schaufel allerdings meist nicht sicher. Zu den weiteren Transportkarren-Typen, die Sie bei WÜRTH kaufen können, zählen daher:

  • Stapelkarre: Stapelkarren haben eine tiefere Schaufel und einen schmalen, leicht gerundeten Rücken, der den aufrechten Transport von großen Gasflaschen, Rohren oder anderen großen Gütern erleichtert.
  • Treppenkarre: Eine Treppenkarre ist praktisch bei Transporten über mehrere Stockwerke hinweg, z. B. im Kundendienst und auf der Baustelle. Eine tiefe Schaufel und rollengelagerte Dreistern-Räder ermöglichen einen sicheren Transport auch über Treppen.
  • Reifenkarre: Reifentransportkarren haben einen kurzen, gerundeten Rücken und eine sehr tiefe, stabile Schaufel, um bis zu vier Autoreifen schnell und sicher zu bewegen.
  • Klappkarren: Eine zusammenklappbare Transportkarre kann platzsparend im Firmenfahrzeug verstaut werden und eignet sich optimal für den Transport von Werkzeugkoffern und Kleinteile-Boxen, wie z. B. den ORSY© Bull Boxen.

Stabile Transportkarren für höchste Beanspruchung

Viele Transportkarren-Typen von WÜRTH sind wahlweise aus verschweißtem Stahlrohr oder aus Aluminium erhältlich. Eine Aluminium-Transportkarre ist leichter als die Stahlversion und z. B. sinnvoll, wenn die Karre mit in den Kundendienstbus genommen wird. Auch die Bereifung spielt eine Rolle bei der Wahl der passenden Transportkarre: Neben einfachen Rädern und Dreistern-Rädern für den Treppentransport haben Sie bei vielen Transportkarren von WÜRTH die Wahl zwischen Vollgummirädern und Lufträdern. Vollgummiräder sind widerstandsfähig und pannensicher, während eine Luftbereifung besonders auf unebenem Gelände und bei schweren Gütern komfortabler zu handhaben ist.

WÜRTH bietet hochwertige Transportmittel für Lager und Baustelle

Neben Transportkarren und den passenden Zubehörteilen finden Profis im Sortiment von WÜRTH eine Vielzahl weiterer Transportmittel für die Arbeit im Lager oder auf dem Bau – vom robusten Lastenroller über praktische Klappwagen bis hin zu Tischwagen und Fasskarren.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.