As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carro de ferramenta Compacto
Carrinho para oficina compacto e versátil com diversos detalhes práticos para uso profissional na oficina.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Construção em chapa de metal de múltiplas extremidades robusta
- Dimensões externas incl. pega (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm
- Peso total: 300 kg
- Altura de trabalho: 885 mm
- Gavetas de extensão completa montadas sobre rolamentos de esferas, com capacidade até 35 kg de carga
- Dimensões das gavetas adequadas para sortidos de ferramentas em bases de espuma
- Pega lateral robusta e ergonómica
- Rodas fabricadas em borracha sem piso, rodas direcionáveis ∅ 100 mm (uma com travão), rodas secundárias ∅ 140 mm
- Proteção contra impactos em espuma de borracha, protege contra os danos dos impactos
- Opcionalmente com bancada de trabalho de plástico ABS, madeira ou tapete de borracha com nervuras
- Revestimento a pó: A unidade está disponível em quatro cores diferentes, as gavetas apenas na cor RAL 9011 (preto grafite)
- Diversa gama de acessórios
- Paredes laterais com perfurações quadradas para acessórios da gama de placa perfurada
Conceito de fecho em três passos
- Fecho centralizado com fechadura de cilindro
- Destrancamento com uma mão e bloqueio individual de gavetas que impede a abertura inadvertida de gavetas durante o transporte
- Elevada estabilidade e proteção antitombo graças ao bloqueio das gavetas. Só é possível abrir uma gaveta de cada vez.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!