Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 5 pcs Syska
The premium all-rounder with titanium-aluminium-silicon-nitride coating and unique multi-tooth geometry for efficient roughing and finishing in a single process on almost all materials such as steel < 65 HRC, cast iron, stainless steel, titanium, special alloys and hard and tough materials (e.g. Hardox). Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium alloys > 10 % silicon, magnesium alloys, brass, copper, bronze and plastics. Available in ORSY® system cassette.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!