Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Capacete de eletricista SH-E 2000-S
Capacete de eletricista confortável com sistema interior de disco de ajuste
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
O casco do capacete é totalmente fechado, sendo adequado para o uso por eletricistas
Em conformidade com a norma EN 397 e EN 50365 (1000 V AC)
Ótimo e rápido ajuste
Sistema disco de ajuste
Campo de visão desobstruído
Pala do capacete curta
Excelente conforto e ajuste
Arnês têxtil com suspensão de 6 pontos
Compatível com viseiras e auscultadores de proteção
Sistema adaptador e adaptadores Euroslot laterais
Testado em conformidade com a norma EN 397 com requisitos suplementares
- Adequado para temperaturas muito baixas até -30 °C
- Protege contra respingos de solda (MM = metal fundido)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!