Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
11 item(ns) com 27 versões encontrado(s)
Para a calha de montagem 47 x 37 e 60 x 37
Suitable for both ends of the rail
For attaching aluminium round wire to mounting rails
Suitable for left- and right-hand rail end
For simple and quick attachment of solar cables
For installation on slanted roofs
For 40 x 40 and 80 x 40 mounting rails (standard and cross-coupling)
Proteção contra deslizamento do grampo terminal na calha de suporte vertical
Fully pre-assembled for creating a two-layer rail installation
For an additional slight elevation of 5° or 7°
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Conjunto sistema instalação de parede falsa VKM
Suporte combinado para viga 1,5 mm Peça única
Película p/ prot. viga/tel., WÜTOP Thermo ND Plus
Parafuso de vedação para canalizações A2