Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
10 item(ns) com 25 versões encontrado(s)
Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become duct-capable”.
Angle can be adjusted by +/- 10°
Saves time and space compared to conventional installation using device mounting boxes
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become "duct-capable”.
Abraçadeira padrão com patilha plástica
Armário de comando elétrico, cavilha universal
Chave multifunções de pega em T
Terminal Lustre com proteção
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Cable tie, one-piece, with approval, black