As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Caixa de carregamento superior ORSY®BULL Série 5
Uma caixa multiusos resistente, flexível e extremamente portátil, ideal para itens volumosos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Inteligente
Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.
Resistente
Extremamente robusta, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas têm capacidade até 100 kg.
Práticas
Pegas grandes de formato ergonómico para elevado conforto do utilizador – não sofre dolorosos cortes nas mãos.
Úteis
Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.
Seguras
Cada caixa está protegida por um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!