Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
5 item(ns) com 37 versões encontrado(s)
Em conformidade com a norma DIN 3053, aço inox A4
Diâmetro do cabo de aço de 1-6 mm de acordo com a WN 3055, diâmetro do cabo de aço de 8 mm de acordo com a DIN 3055. A resistência à tração equivale a 1570 N/mm2, aço inox A4
Diâmetro do cabo de aço de 1,5-6 mm de acordo com a WN 3060, diâmetro do cabo de aço de 8-12 mm de acordo com a DIN 3060. A resistência à tração equivale a 1570 N/mm2, aço inox A4
PVC-coated, nominal strength of the wires: 1,570 N/mm²
Nominal strength of the wires: 1,570 N/mm²
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.