Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cartucho de argamassa de bucha química W-VD
Para sistemas de cápsulas de bucha química W-VD (betão não fissurado)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fixação individual de betão não fissurado:
- Varão roscado W-VD-A (com aprovação) ou bucha de rosca interior W-VD-IG (com aprovação)
- Bucha química, sistema de cartucho (quantidades de argamassa pré-misturadas num cartucho de vidro)
- O varão roscado é colocado rodando e empurrando (o movimento de rotação mistura os dois componentes da argamassa)
- A argamassa composta endurecida veda os furos tanto quanto possível
- A fixação com baixa pressão de expansão permite um espaçamento até à extremidade e axial pequeno
- A fixação ocorre devido à combinação de argamassa, varões roscados e base de fixação. Varão roscado de aço galvanizado nos seguintes tamanhos: M8, M10, M12, M16, M20 e M24
- Aprovação técnica europeia ETA-06/0074: Fixação individual e betão não fissurado (varão roscado W-VD-A)
- Aço galvanizado: Aprovação técnica europeia ETA-06/0074
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90, F120: Exposição ao fogo num dos lados em conformidade com a norma DIN EN 1363-1:1999-10
Limpe o furo: 1x soprar, 1x escovar, 1x soprar, 1x escovar
Insira o varão roscado com o auxílio de um martelo perfurador ou um berbequim de percussão em modo de rotação + percussão.
- Fixação com aprovação técnica europeia em betão não fissurado (zona de compressão)
- A bucha pode ser utilizada para fixações com cargas predominantemente estáticas (por exemplo, peso próprio, acessórios, materiais armazenados) ou cargas quase estáticas
- Instalação em betão seco ou húmido (betão normal com uma resistência do betão à compressão de, no mínimo, C20/25 e, no máximo, C50/60)
- A temperatura na área circundante à argamassa não deve exceder os +50 °C e, a curto prazo, os +80 °C
- Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
- Adequada para fixação de estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas de base, estruturas de madeira, vigas, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!